{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Plus | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Plus | |
| Cu disc | nu | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Tip produs | Cască | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Culoarea | roşu; alb | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 64 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | Atașament lampă frontală; Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 525 g |
| Cod articol | 098060 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4069515061629 | |
| Număr producător | 098060 WHITE | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |