Šalmas Plus, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 098060 WHITE
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Plus
Gamintojo pavadinimas HOLEX Plus
Su disku ne
Užsegimas sukamas užraktas
Tarptautiniai dydžiai onesize
Spalva raudona; baltas
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS)
Galvos apimtis min. 52 cm
Galvos apimtis maks. 64 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 397
Savybės integruota prakaito juosta; priekinio žibinto laikiklis
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 525 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098060 WHITE
EAN / GTIN 4069515061629
Gamintojo numeris 098060 WHITE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis šalmas HOLEX Plus iš ABS plastiko su ventiliacine struktūra ir paminkštintu smakro dirželiu. EPS amortizuojantis įdėklas sugeria smūgio energiją ir suteikia papildomą smūgių slopinimą. HOLEX ratukinis užsegimas kartu su didele sprando atrama užtikrina patogų prigludimą.
  • Viduje 6 taškų diržo juosta.
  • Tekstilinė juosta prakaitui Nr. 097888 PLUS.
  • Paminkštintas smakro dirželis (galima nuimti).
  • Su HOLEX ratukiniu užsegimu ir didele sprando pagalvėle.

Standartas:

EN 397:2025 tipas 2

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Šis šalmas skirtas naudoti statybų, pramonės techninės priežiūros, komunalinių paslaugų ir sandėliavimo srityse.
  • Naudokite šalmą, kad apsisaugotumėte nuo vertikalių ir šoninių smūgių.
  • Naudokite papildomą apsauginę įrangą, atsižvelgiant į atliktą pavojų vertinimą.

Netinkamas naudojimas
  • Šalmo nenaudokite alpinizmui, automobilių sportui ar kitoms veikloms, kurios nepatenka į leidžiamą naudojimo sritį.