Zaščitne čelade Plus, Barva: WHITE

Št. art.: 098060 WHITE
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Plus
Oznaka proizvajalca HOLEX Plus
Z diskom ne
Zadrga vrtljivo zapiralo
Mednarodna velikost onesize
Barva rdeča; bela
Vrsta izdelka čelada
Material akrilnitril-butadien-stiren (ABS)
Obseg glave min. 52 cm
Obseg glave maks. 64 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Standard EN 397
Lastnosti integrirani trak za potenje; pritrditev svetilke na čelo
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite II
Skupna masa 525 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098060 WHITE
EAN/GTIN 4069515061629
Številka proizvajalca 098060 WHITE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne čelade HOLEX Plus iz ABS s prezračevalno strukturo in oblazinjenim podbradnim trakom. Blažilni vložek iz EPS absorbira energijo udarca za dodatno blaženje udarcev. Vrtljivo zapiralo HOLEX v kombinaciji z velikim naslonom za vrat zagotavlja udobno prileganje.
  • 6-točkovno vpenjanje notranje opreme.
  • Tekstilni trak za vpijanje potu art. 097888 PLUS.
  • Oblazinjen podbradnik (snemljiv).
  • Z vrtljivim zapiralom HOLEX in veliko naležno površno za vrat.

Standard:

EN 397-2025 tip 2

Warning:

Namen uporabe
  • Čelada je namenjena za delo v gradbeništvu, industrijskem vzdrževanju, komunalnih podjetjih in skladiščenju.
  • Čelado je treba nositi za zaščito pred navpičnimi in bočnimi udarci.
  • Uporabljajte dodatno zaščitno opremo v skladu z izvedeno oceno tveganja.

Napačna uporaba
  • Čelade ne uporabljajte za plezanje, motoristične športe ali druge dejavnosti, ki ne spadajo v dovoljeno področje uporabe.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov