Ochranná helma Plus, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 098060 WHITE
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Plus
Označení výrobce HOLEX Plus
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Druh produktu Helma
Internationale Größe onesize
Barva červená; Bílá
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Integrované potítko; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 525 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098060 WHITE
EAN / GTIN 4069515061629
Číslo výrobce 098060 WHITE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranná helma HOLEX Plus z ABS s ventilačními otvory a polstrovaným podbradním páskem. Tlumicí vložka EPS absorbuje nárazovou energii, a zajišťuje tak dodatečnou absorpci nárazů. Otočný uzávěr HOLEX v kombinaci s velkou týlní opěrkou zajišťuje pohodlné usazení.
  • 6bodový pás, vnitřní výstelka
  • Textilní potítko č. 097888 PLUS.
  • Polstrovaný podbradní pásek (odnímatelný).
  • S otočným uzávěrem HOLEX a velkou týlní opěrkou.

Norma:

EN 397:2025 typ 2

Warning:

Stanovené použití
  • Přilba určená pro práci ve stavebnictví, v oblasti průmyslové údržby, v energetických a vodárenských společnostech a ve skladovém hospodářství.
  • Používejte přilbu k ochraně před vertikálními a bočními nárazy.
  • Používejte další ochranné prostředky v souladu s provedeným posouzením rizik.

Nesprávné použití
  • Přilbu nepoužívejte k horolezectví, motoristickým sportům ani k jiným činnostem mimo schválený rozsah použití.