{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Plus | |
| Référence fabricant | HOLEX Plus | |
| Avec visière | non | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture rotative | |
| Type de produit | casque | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Couleur | Rouge; blanc | |
| Matériau | acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | |
| Tour de tête min. | 52 cm | |
| Tour de tête max. | 64 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 397 | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré; fixation pour lampe frontale | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 525 g |
| Référence article | 098060 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4069515061629 | |
| Réf. fabricant | 098060 WHITE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |