Casco di protezione Plus, Colore: WHITE

Codice art.: 098060 WHITE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Plus
Denominazione originale prodotto HOLEX Plus
Con disco no
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Dimensione internazionale onesize
Colore rosso; bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 64 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata; Fissaggio per lampada frontale
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 525 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098060 WHITE
EAN / GTIN 4069515061629
Codice del produttore 098060 WHITE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione HOLEX Plus in ABS con struttura ventilata e mentoniera imbottita. L’inserto ammortizzante in EPS assorbe l’energia degli urti per un maggiore assorbimento degli shock. La chiusura girevole HOLEX, in combinazione con l’ampio supporto per la nuca, garantisce un posizionamento confortevole.
  • Cinghia a 6 punti, equipaggiamento interno.
  • Fascia tergisudore in tessuto n. art. 097888 PLUS.
  • Mentoniera imbottita (rimovibile).
  • Con chiusura girevole HOLEX e ampio supporto per la nuca.

Norma:

EN 397:2025 tipo 2

Warning:

Uso previsto
  • Casco da utilizzare nei lavori nel settore edile, nella manutenzione industriale, nei servizi di pubblica utilità e nella gestione dei magazzini.
  • Indossare il casco per proteggersi dagli urti verticali e laterali.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Uso improprio
  • Non utilizzare il casco per alpinismo, per sport motoristici o altre attività al di fuori dell’ambito di utilizzo consentito.