Wizjer przezroczysty bez adaptera hełmu, materiał szkieł: PC

Nr art.: 097906 PC
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał szkieł Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Klarvisier ohne Helmadapter
Kolor Przezroczysty; Białe
Rodzaj produktu Wizjer
Oznaczenie szyb HO 1,2 DT 1 KN
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki HO
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Norma EN ISO 16321
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097906 PC
EAN / GTIN 4069515062275
Numer producenta 097906 PC
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wizjer chroniący twarz z przezroczystego poliwęglanu do montażu na hełmie ochronnym w celu ochrony przed cząstkami i
brudem. Odporne na naparowywanie i zarysowania.

Norma:

EN ISO 16321

Pasuje do:

Wszystkie modele hełmów GARANT i HOLEX (nr 098050, 098060, 098070) w połączeniu z adapterem hełmu nr 097864 ADAPTER.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu na hełmach ochronnych, numer artykułu: 098050, 098060, 098070.
  • 097906: Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o średniej energii do maks. 120 m/s.
  • Jeżeli uchwyt i wizjer mają być stosowane w ekstremalnie wysokiej temperaturze, powinny posiadać oznaczenie T za literą określającą wytrzymałość mechaniczną.
  • W przypadku braku oznaczenia środki ochrony twarzy przeznaczone są wyłącznie do stosowania w temperaturze pokojowej.
  • Można nosić na innych okularach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym/UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Montować wyłącznie na uchwycie, który jest przeznaczony dla danego wizjera przezroczystego.