Čirý zorník bez adaptéru helmy, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097906 PC
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Klarvisier ohne Helmadapter
Barva Transparentní; Bílá
Druh produktu Ochranný štít
Označení zorníku HO 1,2 DT 1 KN
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo HO
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla K; N
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání
Norma EN ISO 16321
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097906 PC
EAN / GTIN 4069515062275
Číslo výrobce 097906 PC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Obličejový ochranný štít z čirého polykarbonátu k dodatečné montáži na ochrannou helmu, určený k ochraně před částicemi a
nečistotami. Nezamlžuje se a odolný vůči poškrábání.

Norma:

EN ISO 16321

Vhodné pro:

Všechny modely helem GARANT a HOLEX (č. 098050, 098060, 098070) v kombinaci s adaptérem helmy č. 097864 ADAPTER.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž na ochranné helmy, číslo výrobku: 098050, 098060, 098070.
  • 097906: Chrání oči před nárazem částeček se střední energií až 120 m/s.
  • Pro použití za extrémně vysokých teplot vyžaduje označení držáku a zorníku písmeno T za písmenem pro mechanickou pevnost.
  • Jinak používejte ochranu obličeje jen při teplotě místnosti.
  • Mohou se nosit přes jiné brýle.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Montujte jen na držák, který je určený pro čirý zorník.