{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Klarvisier ohne Helmadapter | |
| Farbe | transparent; weiß | |
| Produktart | Visier | |
| Scheibenkennzeichnung | HO 1,2 DT 1 KN | |
| Tönungsstufe Scheibe | 1,2 | |
| Herstellerkennung Scheibe | HO | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe | K; N | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | beschlagfrei; kratzfest | |
| Norm | EN ISO 16321 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 097906 PC | |
| EAN / GTIN | 4069515062275 | |
| Herstellernummer | 097906 PC | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |