Visiera trasparente senza adattatore per casco, Materiale lenti: PC

Codice art.: 097906 PC
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Klarvisier ohne Helmadapter
Colore trasparente; bianco
Tipo di prodotto Visiera
Codice delle lenti HO 1,2 DT 1 KN
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente HO
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente K; N
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; resistente ai graffi
Normativa EN ISO 16321
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097906 PC
EAN / GTIN 4069515062275
Codice del produttore 097906 PC
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera protettiva in policarbonato trasparente da montare sul casco di protezione per proteggere da particelle e
sporco. Antiappannanti e resistenti ai graffi.

Norma:

EN ISO 16321

Per:

Tutti i modelli di casco GARANT e HOLEX (n. art. 098050, 098060, 098070) in combinazione con l’adattatore per casco 097864_ADAPTER.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio su caschi di protezione. Numero articolo: 098050, 098060, 098070.
  • 097906: Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a energia media fino a 120 m/s.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • Possibilità di utilizzo sopra altri tipi di occhiali.

Uso improprio
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Montare esclusivamente sul supporto previsto per la visiera trasparente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità