Hełm ochronny Performance, kolor: NAVY

Nr art.: 098050 NAVY
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Performance
Oznaczenie producenta GARANT Performance
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 64 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Z wyściółką; Zintegrowana opaska przeciwpotna; odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
masa całkowita 530 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098050 NAVY
EAN / GTIN 4069515065009
Numer producenta 098050 NAVY
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hełm ochronny GARANT Performance z tworzywa ABS, z wentylacją i elementami wyściełającymi na obwodzie zapewniającymi najwyższy komfort. Z dużą wkładką amortyzującą EPS, która zapewnia równomierny rozkład energii uderzeń i poprawia amortyzację wstrząsów. Wygodne osadzenie dzięki przekręcanemu zapięciu GARANT w połączeniu z dużą podkładką pod kark o płynnie regulowanej wysokości.
  • Wyściełane wnętrze kasku.
  • Tekstylna opaska przeciwpotna nr 097899 PERFORM.
  • Wyściełany pasek podbródkowy z odblaskowym szwem (zdejmowany).
  • Z przekręcanym zapięciem GARANT i dużą, płynnie regulowaną podkładką pod kark.

Norma:

EN 397:2025 typ 2

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Hełm przeznaczony do prac w budownictwie, konserwacji przemysłowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz magazynach.
  • Używać hełmu do ochrony przed uderzeniami pionowymi i bocznymi.
  • Stosować dodatkowe środki ochrony zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać hełmu do wspinaczki górskiej, sportów motorowych ani innych aktywności wykraczających poza dopuszczalny zakres zastosowania.