Transparent visir uden hjelmadapter, Glasmateriale: PC

Art.-nr.: 097906 PC
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glasmateriale Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Klarvisier ohne Helmadapter
Farve transparent; hvid
Produkttype visir
Glasmærkning HO 1,2 DT 1 KN
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive HO
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive K; N
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; ridsefast
Standard EN ISO 16321
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097906 PC
EAN/GTIN 4069515062275
Producentnummer 097906 PC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ansigtsbeskyttelsesvisir af transparent polykarbonat til eftermontering på beskyttelseshjelmen for beskyttelse mod partikler og
snavs. Dugfri og ridsefast.

Norm:

EN ISO 16321

Passer til:

Alle GARANT- og HOLEX-hjelmmodeller (nr. 098050, 098060 og 098070) i kombination med hjelmadapter nr. 097864 ADAPTER.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til montering på beskyttelseshjelme med artikelnummer: 098050, 098060, 098070.
  • 097906: Beskytter øjnene mod stød fra partikler med moderat energi på op til 120 m/s.
  • Ved anvendelse under ekstremt høje temperaturer skal holder. og visirmærkningen have bogstavet T efter bogstaverne for den mekaniske styrke.
  • Ellers kan ansigtsbeskyttelsen kan anvendes ved rumtemperatur.
  • Kan overføres til andre briller.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Må kun monteres på holderen, der er beregnet til det transparente visir.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel