{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Klarvisier ohne Helmadapter | |
| Barva | prozorna; bela | |
| Vrsta izdelka | vizir | |
| Oznaka stekel | HO 1,2 DT 1 KN | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | HO | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | K; N | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | brez rosenja; odporno proti praskam | |
| Standard | EN ISO 16321 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 097906 PC | |
| EAN/GTIN | 4069515062275 | |
| Številka proizvajalca | 097906 PC | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |