{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | EVOLite® | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 53 cm | |
| Maks. obwód głowy | 64 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 341 g |
| Numer artykułu | 097862 WHITE | |
| EAN / GTIN | 5038428015431 | |
| Numer producenta | AJB170-D00-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |