• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šalmas EVOLite®, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097862 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EVOLite®
Užsegimas sukamas užraktas
Spalva baltas
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS)
Galvos apimtis min. 53 cm
Galvos apimtis maks. 64 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 397
Atsparumas temperatūrai min. −30 °C
Savybės apsauga nuo skystų metalo purslų (MM).; apsauga nuo šoninės deformacijos (LD); integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 341 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Gamintojo numeris AJB170-D00-100
Gamintojas / atsakingas asmuo JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Germany, www.jspsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač lengvas pramoninis apsauginis šalmas (341 g) EVOLite® su skaidriu ID kortelės laikikliu. Žemai esantis kaklo dirželis užtikrina puikų prigludimą. 6 taškų diržų sistema gylis gali būti sureguliuotas taip užtikrinant maksimalų tvirtinimo tikslumą. Šoninis ir galinis vėdinimas, užtikrinantis optimalų oro judėjimą korpuso viduje, sumažina šalmo temperatūrą vidutiniškai 2-3 laipsniais. Su patogia, funkcionalia Chamlon™ medvilnine prakaitavimo juostele. Vidutinio ilgio snapelis. Su dideliu spausdinimo plotu logotipams ir etiketėms, taip pat šviesą atspindinčiais elementais geresniam matomumui užtikrinti (EN 12899-1, RA2 klasė).
  • 6 taškų diržo juosta
  • Su užsukamu uždarymu
  • Integruota vėdinimo sistema

Standartas:

DIN EN 397