{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | EVOLite® | |
| Lukning | drejelukning | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hovedomkreds min. | 53 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 64 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Temperaturbestandighed min. | -30 °C | |
| Egenskaber | beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM); beskyttelse mod sidedeformation (LD); integreret svedbånd | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 341 g |
| Artikelnummer | 097862 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428015431 | |
| Producentnummer | AJB170-D00-100 | |
| Producent/ansvarlig person | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |