Casco di protezione EVOLite®, Colore: WHITE

Codice art.: 097862 WHITE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EVOLite®
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Colore bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 53 cm
Circonferenza testa max. 64 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Termostabilità min. -30 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM); Protezione dalla deformazione laterale (LD)
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 341 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Codice del produttore AJB170-D00-100
Produttore/persona responsabile JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione per uso industriale EVOLite® particolarmente leggero (341 g) con portabadge trasparente. Dotato di cinturino molto basso sulla nuca per garantire un’ottima vestibilità. Il sistema di cinghie a 6 punti ha una profondità regolabile e assicura una perfetta aderenza. Ventilazione laterale e posteriore per un movimento ottimale dell’aria all’interno della calotta, che riduce la temperatura del casco di circa 2-3 gradi. Con pratica fascia tergisudore Chamlon™ in cotone. Visiera di lunghezza media. Con ampia area stampabile per loghi ed etichette nonché elementi a riflessione per una maggiore visibilità (EN 12899-1, classe RA2).
  • Cinghia a 6 punti
  • Con tappo a vite
  • Sistema di ventilazione integrato

Norma:

DIN EN 397