{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti čelade | Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo; Zaščitne lastnosti do -30 °C | |
| Barva | bela | |
| Velikost | 53 cm - 64 cm | |
| Material školjke čelade | ABS | |
| Masa | 341 g | |
| Standard | DIN EN 397 | |
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
| Številka izdelka | 097862 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428015431 | |
| Številka proizvajalca | AJB170-D00-100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |