• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Casco protector EVOLite®, Color: WHITE

Número de artículo: 097862 WHITE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
EVOLite®
Cierre
Cerrojo
Tipo de producto
Casco
Color
blanco
Material
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín.
53 cm
Circunferencia de la cabeza máx.
64 cm
Reutilización
Reutilizable
Regulación de la amplitud
sí
Norma
EN 397
Resistente a la temperatura de
-30 °C
Características
Banda antisudor integrada; Protección contra la deformación lateral (LD); Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo
Unisex
Categoría de protección
II
Peso total
341 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Número del fabricante AJB170-D00-100
Fabricante/responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad industrial especialmente ligero (341 g) EVOlite® con soporte para tarjeta de identificación transparente. La correa baja del cuello garantiza un ajuste especialmente bueno. El sistema de correa de 6 puntos se puede ajustar en profundidad y garantiza la máxima precisión de ajuste. Ventilación lateral y trasera para un movimiento de aire óptimo dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en 2 o 3 grados. Viene con una cómoda y funcional banda antisudor de algodón Chamlon™. Longitud media de la visera. Con gran superficie imprimible para logotipos y marcas, así como elementos reflectantes para una mejor visibilidad (EN 12899-1, clase RA2).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Con cerrojo
  • Sistema de ventilación integrado

Norma:

DIN EN 397