• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Casques de chantier EVOLite®, Couleur: WHITE

Réf.: 097862 WHITE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EVOLite®
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 53 cm
Tour de tête max. 64 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; protection contre la déformation latérale (LD); protection contre les projections de métal fondu (MM)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 341 g

Identification et classification

Référence article 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Réf. fabricant AJB170-D00-100
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Casque de protection pour l’industrie particulièrement léger (341 g) EVOLite® avec porte-badge transparent. Le serre-nuque bas permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le système de harnais à 6 points peut être réglé en profondeur et garantit un ajustement optimal. Aérations latérales et arrière pour un mouvement d’air optimal à l’intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec bandeau antitranspiration en coton Chamlon™ confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages, et éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité (EN 12899-1, classe RA2).
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système d’aération intégré

Norme:

DIN EN 397