• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cască de protecţie EVOLite®, Culoarea: WHITE

Cod articol.: 097862 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVOLite®
Închidere Închidere rotativă
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 64 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 341 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Număr producător AJB170-D00-100
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie extrem de uşoară (341 g) EVOLite® cu suport transparent pentru card de identitate. Cureaua joasă pentru ceafă permite o aşezare foarte bună a căştii. Sistemul de curele în 6 puncte poate fi reglat în profunzime şi asigură o precizie maximă de fixare. Ventilaţie laterală şi posterioară pentru o mişcare optimă a aerului în interiorul căştii, reducând temperatura căştii cu 2-3 de grade în medie. Cu bandă antitranspiraţie Chamlon™ din bumbac, confortabilă şi funcţională. Lungime medie a cadrului căştii. Cu o suprafaţă mare de imprimare pentru logo şi marcaje, precum şi elemente reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătăţită (EN 12899-1, clasa RA2).
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie integrat

Standard:

DIN EN 397