Osłona zderzeniowa z uchwytem na kartę HardCap Aerolite®, morskie, Typ: MICRO

Nr art.: 097842 MICRO
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor morskie
długość daszka 25 mm
wielk. 53 cm - 63 cm
Rodzaj produktu Czapka ochronna z osłoną zderzeniową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Numer producenta AAG003-402-100
Producent/osoba odpowiedzialna JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Wykonanie:

Czapki ochronne z osłoną zderzeniową HardCap Aerolite® utrzymane w stylistyce czapeczki bejsbolowej została wykonana z lekkiego materiału (polipropylen ekspandowany) w połączeniu z mocną skorupą z HDPE. Boki tej wodoodpornej czapki wykonano z siateczki wentylacyjnej, która zapewnia bardzo wysoką przepuszczalność powietrza. Boczne paski odblaskowe gwarantują dodatkową widoczność. Zintegrowana opaska przeciwpotna zapewnia dodatkowy komfort. Zarówno opaska przeciwpotna jak i materiał nośny pokryto materiałem Polygiene®, który przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Czapka ta przekonuje przede wszystkim niską masą wynoszącą zaledwie 135 g, co jednak nie ma negatywnego wpływu na parametry ani bezpieczeństwo. Elastyczna taśma regulacyjna jest umieszczona niżej niż zwykle, co zapewnia lepsze osadzenie.
Ta wersja czapki HardCap Aerolite® ma dodatkowo uchwyt na kartę po stronie czołowej.

Norma:

EN 812

Wskazówka:

Na zamówienie możliwość zindywidualizowania czapki ochronnej firmowym logo!