Ütésvédő sapka kártyatartóval HardCap Aerolite®, tengerkék, Típus: MICRO

Cikkszám: 097842 MICRO
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék tengerkék
Ellenző hossza 25 mm
Méret 53 cm - 63 cm
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Gyártó száma AAG003-402-100
Gyártó/felelős személy JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Leírás

Kivitel:

A baseball sapka megjelenésű HardCap Aerolite® ütésvédő sapka könnyű anyagból készült (expandált polipropilén) robusztus HDPE héjjal kombinálva. A vízlepergető sapka oldalt hálóval rendelkezik, amelyek nagyon jó szellőzést biztosítanak. Ezen felül oldalt fényvisszaverő csíkok találhatóak, melyek segítik a láthatóságot. A sapkába integrált izzadság felszívó pánt további kényelmet jelent. Mind az izzadság felszívó pánt, mind a hordozóanyag Polygiene® bevonatú, amely gátolja kellemetlen szagok kialakulását. A sapkát azonban mindenekelőtt csekély súly jellemzi, amely kevesebb mint 135g, ez azonban nem csorbítja a védelmet és a biztonságot. A rugalmas beállító pánt mélyebben van, mint más sapkáknál, ezért jobb elhelyezkedést biztosít.
A HardCap Aerolite® ezen verziója elején kártyatartó is található.

Szabvány:

EN 812

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre az ütésvédő sapka az Ön logójával jelölhető!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek