• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Dangtelis su kortelės laikikliu HardCap Aerolite®, mėlyna, Tipas: MICRO

Prekės Nr.: 097842 MICRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Serija HardCap Aerolite®
Gamintojo pavadinimas HardCap Aerolite®
Užsegimas dirželio užsegimas
Tarptautiniai dydžiai onesize
Snapelio ilgis 25
Elektros izoliacija pagal DIN EN 50365 ne
Spalva mėlyna
Produkto rūšis kepurė su snapeliu
Medžiaga didelio tankio polietilenas (HDPE)
Galvos apimtis min. 53 cm
Galvos apimtis maks. 63 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Tekstilės apdaila taip
Savybės atsparus vandeniui; integruota prakaito juosta; šviesą atspindinti
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 135 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Gamintojo numeris AAG003-402-100
Gamintojas / atsakingas asmuo JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Germany, www.jspsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Beisbolo dizaino kepurė su snapeliu HardCap Aerolite® pagaminta iš lengvos medžiagos (išsiplečiantis polipropilenas) kartu su tvirtu HDPE apvalkalu. Vandeniui atsparios kepuraitės šonuose yra ventiliacinis tinklelis, kuris užtikrina puikų oro pralaidumą. Taip pat šonuose yra šviesą atspindinčių juostų, užtikrinančių papildomą matomumą. Kepurėje integruota prakaitą sugerianti juosta užtikrina papildomą komfortą. Tiek prakaitą sugerianti juosta, tiek pagrindinė medžiaga padengtos Polygiene® medžiaga, kuri neutralizuoja nemalonų kvapą. Kepurė išsiskiria mažu vos 135 g svoriu, tačiau saugumas ir darbo našumas nuo to nenukenčia. Elastinę reguliavimo juostą sprando lygmenyje galima nuleisti žemiau nei įprastai, todėl laikosi dar tvirčiau.
Šio HardCap Aerolite® varianto priekyje taip pat yra kortelių dėklas.

Standartas:

EN 812

Pastaba:

Pagal paklausimą, ant dangtelių galima pridėti Jūsų logotipą!