• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Şapcă de protecţie suportul pentru card HardCap Aerolite®, marin, Tip: MICRO

Cod articol.: 097842 MICRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie HardCap Aerolite®
Denumirea producătorului HardCap Aerolite®
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 25
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 nu
Culoarea albastru
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Finisaj textil da
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; impermeabil; reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 135 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Număr producător AAG003-402-100
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Şapca HardCap Aerolite® cu design de baseball este dintr-un material uşor (polipropilenă expandată) cu o calotă robustă din HDPE. Şapca impermeabilă are pe laterale plase de aerisire, care oferă o capacitate foarte bună de aerisire. În plus, există benzi reflectorizante laterale, care asigură o vizibilitate suplimentară. Banda pentru transpiraţie integrată în şapcă oferă un confort suplimentar. Atât banda pentru transpiraţie cât şi materialul de bază sunt acoperite cu Polygiene®, care contracarează formarea de mirosuri neplăcute. Şapca convinge mai ales datorită greutăţii reduse, care este mai mică de 135 g, dar fără a afecta performanţa şi siguranţa. Banda elastică de reglare se află mai jos decât la alte şepci, ceea ce asigură o fixare mai sigură.
Această variantă de HardCap Aerolite® dispune şi de un suport pentru card în partea frontală.

Standard:

EN 812

Notă:

La cerere, şepcile de protecţie pot fi înscrise cu logoul dvs!