• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Sikkerhedskasket med kortholder HardCap Aerolite®, marine, Type: MICRO

Art.-nr.: 097842 MICRO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Serie HardCap Aerolite®
Producentbetegnelse HardCap Aerolite®
Lukning strop til fastgørelse
International størrelse onesize
Skærmlængde 25
Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 nej
Farve blå
Produkttype sikkerhedskasket
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Hovedomkreds min. 53 cm
Hovedomkreds maks. 63 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Tekstilforædling ja
Egenskaber integreret svedbånd; reflekterende; vandafvisende
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 135 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097842 MICRO
EAN/GTIN 5038428365451
Producentnummer AAG003-402-100
Producent/ansvarlig person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskasketten HardCap Aerolite® i Baseball-design er fremstillet af et let materiale (ekspanderet polypropylen) i kombination med en robust HDPE-skal. Den vandafvisende kasket har ventilationsnet på siderne, hvilket giver en virkelig god åndbarhed. Endvidere findes der refleksstriber på siden, der giver ekstra synlighed. I kasketten giver det integrerede svedbånd yderligere komfort. Både svedbåndet og basismaterialet er belagt med Polygine®, som modvirker dannelsen af ubehagelige lugte. Der kan særligt fremhæves kaskettens lave vægt, der er på under 135 g, uden at forringe ydelsen eller sikkerheden. Det elastiske indstillingsbånd sidder lavere end på andre kasketter, hvilket sikrer en bedre pasform.
Denne variant af HardCap Aerolite® leveres desuden med en kortholder på frontsiden.

Norm:

EN 812

Bemærk:

På forespørgsel kan sikkerhedskasketten forsynes med dit logo!