{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul |
Azul noche
|
|
| Serie |
HardCap Aerolite®
|
|
| Denominación del fabricante |
HardCap Aerolite®
|
|
| Cierre |
Cierre con correa
|
|
| Tipo de producto |
Gorra con casquete
|
|
| Longitud de la visera |
25
|
|
| Internationale Größe |
onesize
|
|
| Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365 |
no
|
|
| Color |
azul
|
|
| Material |
Polietileno de alta densidad (HDPE)
|
|
| Circunferencia de la cabeza mín. |
53 cm
|
|
| Circunferencia de la cabeza máx. |
63 cm
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Regulación de la amplitud |
sí
|
|
| Personalización textil |
sí
|
|
| Características |
Banda antisudor integrada; reflectante; repelente al agua
|
|
| Sexo |
Unisex
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Peso total |
135 g
|
| Número de artículo | 097842 MICRO | |
| EAN / GTIN | 5038428365451 | |
| Número del fabricante | AAG003-402-100 | |
| Fabricante/responsable | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |