Ochranná čiapka s držiakom na karty HardCap Aerolite®, námorná modrá, Typ: MICRO

Č. pol.: 097842 MICRO
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba námorná modrá
Dĺžka plátna 25 mm
Veľkosť 53 cm - 63 cm
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097842 MICRO
EAN/GTIN 5038428365451
Číslo výrobcu AAG003-402-100
Výrobca/zodpovedná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Prevedenie:

Nárazová čiapka HardCap Aerolite® v baseballovom dizajne je vyrobená z ľahkého materiálu (expandovaný polypropylén) v kombinácii s robustnou škrupinou z HDPE. Vodoodpudivá čiapka má po stranách vetracie sieťky , ktoré poskytujú veľmi dobrú priedušnosť. Po stranách sú tiež reflexné pásy, ktoré zabezpečujú dodatočnú viditeľnosť. Vnútri čiapky je integrovaný potný pás, ktorý poskytuje dodatočné pohodlie. Potný pás aj podkladový materiál sú potiahnuté vrstvou Polygiene®, ktorá zabraňuje vzniku nepríjemných pachov. Čiapka však presvedčí najmä svojou ľahkou hmotnosťou, ktorá je nižšia ako 135 g, ale bez kompromisov v oblasti výkonu a bezpečnosti. Elastický nastavovací pásik je nižšie ako na iných čiapkach, čo zaručuje lepšie prispôsobenie.
Tento variant HardCap Aerolite® má na prednej strane integrovaný držiak na karty.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Na požiadanie môžu byť čiapky na hrbole dokončené s vaším logom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky