Kortinpidikkeellä varustettu kolhupäähine HardCap Aerolite®, vaaleansin., Tyyppi: MICRO

Tuote nro.: 097842 MICRO
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri vaaleansin.
Lipan pituus 25 mm
Koko 53 cm - 63 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Valmistajan numero AAG003-402-100
Valmistaja/vastuuhenkilö JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Kuvaus

Malli:

Baseball-tyyppinen HardCap Aerolite® -kolhupäähine on valmistettu kevyestä materiaalista (paisutetusta polypropeenista) yhdessä lujatekoisen HDFE-kuoren kanssa. Vettä hylkivän päähineen sivuilla on erittäin hengittävä tuuletusverkko. Siinä on lisäksi hyvän näkyvyyden takaavat sivuttaiset heijastinnauhat. Lisämukavuutta päähineeseen tuo integroitu hikinauha. Sekä hikinauha että alusmateriaali ovat Polygiene®-pinnoitettuja, mikä estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Parasta päähineessä on sen vähäinen paino, vähemmän kuin 135g, joka ei kuitenkaan vaikuta suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Joustava säätönauha on matalammalla kuin muissa päähineissä, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.
Tässä HardCap Aerolite® -mallissa on korttipidike vielä otsan puolella.

Standardi:

EN 812

Ohje:

Kolhupäähineet voidaan tilauksesta varustaa logolla!