Zestaw wkładek stoperowych, 50 par uvex xact-fit multi detec, Zawartość para / wielkość: 50ML

Nr art.: 097623 50ML
Cena za 1 sztuka (PLN 835,47 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość para / wielkość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex xact-fit
Kolor Niebieskie
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomer termoplastyczny (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane
Liczba par 50 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar L; M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Numer producenta 2224028
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Provedení:

Jak inovativní tvar s jedinečnou oválnou ucpávkou, tak také vytvarované přídržné kolíky nabízí optimální umístění a vyjmutí. Jedná se o hygienické použití, protože se ucpávek nedotýkáte. Tyto je možné po použití snadno vyčistit. Optimálního komfortu nošení je dosaženo díky malému přítlačnému tlaku, také při delší době použití. Díky dvěma velikostem je ucpávka vhodná pro většinu zvukovodů. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Detekovatelná verze s kovovým klipem a v modré barvě k rozpoznání ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně krabic se zátkami.