Jeu de bouchons antibruit, 50 paires uvex xact-fit multi detec, Contenu Paires / taille: 50ML

Réf.: 097623 50ML
Prix par 1 unité (168,06 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex xact-fit
Couleur bleu
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons détectabilité; préformé
Contenu paires 50 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. L; M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Réf. fabricant 2224028
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Tant la forme innovante du bouchon ovale exclusif que les broches de maintien préformées facilitent l’insertion et le retrait du bouchon. Utilisation hygiénique, car l’utilisateur ne touche pas les bouchons. Ceux-ci peuvent ensuite être nettoyés facilement. La faible pression d’appui permet d’atteindre un confort optimal, même en cas de port prolongé. Grâce aux deux tailles disponibles, le bouchon convient à la plupart des conduits auditifs. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Version détectable avec clip métallique et de couleur bleue pour reconnaissance dans la production.

Livraison:

Avec boîtes de bouchons.