Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares uvex xact-fit multi detec, Contenido pares / tamaño: 50ML

Número de artículo: 097623 50ML
Precio por 1 unidad (157,71 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares / tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex xact-fit
Color azul
Cordón disponible
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón Detectable; preformado
Contenido pares 50 par
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño L; M
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI III

Identificación y clasificación

Número de artículo 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Número del fabricante 2224028
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

La forma innovadora con el exclusivo tapón ovalado y las espigas de fijación preformadas permiten la óptima inserción y retirada. El uso es higiénico, dado que no se tocan los tapones. Posteriormente, estos se pueden limpiar fácilmente. La reducida presión de aplicación consigue una comodidad de uso óptimo, incluso en caso de utilización prolongada. Gracias a los dos tamaños, el tapón es apropiado para la mayoría de los conductos auditivos. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Versión detectable con clip metálico y en color azul para el reconocimiento en la producción.

Volumen de suministro:

Incluye cajas de tapones.