Zestaw wkładek stoperowych, 50 par uvex xact-fit multi detec, Zawartość para / wielkość: 50S

Nr art.: 097623 50S
Cena za 1 sztuka (PLN 834,54 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość para / wielkość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex xact-fit
Kolor Niebieskie
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomer termoplastyczny (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane
Liczba par 50 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar S
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097623 50S
EAN / GTIN 4066853022220
Numer producenta 2224027
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Zarówno innowacyjny kształt z wyjątkową, owalną wkładką, jak i formowane kołki mocujące umożliwiają optymalne umieszczanie i wyjmowanie. Aplikacja odbywa się w higieniczny sposób, gdyż nie dotyka się zatyczek. Po użyciu można je lekko oczyścić. Niewielki docisk w przewodzie słuchowym gwarantuje komfort noszenia, nawet przy dłuższym okresie użytkowania. Wkładki są dostępne w dwóch rozmiarach, dzięki czemu nadają się do większości przewodów słuchowych. SNR = 26dB (H = 26dB; M = 24dB; L = 22dB)
Wersja wykrywalna z metalowym klipsem; kolor niebieski umożliwia wykrywanie w procesie produkcji.

W dostawie:

Włącznie z pojemnikami na wkładki.