Ausų kištukų rinkinys, 50 porų uvex xact-fit multi detec, Pora / dydis: 50ML

Prekės Nr.: 097623 50ML
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (3,23 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora / dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex xact-fit
Spalva mėlyna
Yra virvelė taip
Kištukų medžiaga Termoplastinė Elastomeras (TPE)
Kištukų savybės nustatom.; pradinė forma
Pora 50 pora
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis L; M
SNR vertė (slopinimo vertė) 26 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Gamintojo numeris 2224028
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška forma su unikaliu ovaliu kištuku ir laikantieji kaiščiai užtikrina optimalų įdėjimą ir išėmimą. Tai higieniška, nes kištukai neliečiami. Juos galima lengvai išplauti. Dėl žemo kontaktinio slėgio pasiekiamas maksimalus dėvėjimo patogumas net per ilgą laiką. Kadangi galimi du dydžiai, kištukai tinka daugeliui žmonių su skirtingo dydžio ausies landomis. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Aptinkama versija su metaliniu segtuku, mėlynos spalvos, skirta atpažinimui gamyboje.

Tiekiama:

Su kištukų dėžutėmis.