Zestaw wkładek stoperowych, 50 par uvex xact-fit planet, Typ: 50

Nr art.: 097613 50
Ustaw cenę 50 pary (PLN 10,53 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex xact-fit
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 50 pary
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wielkość M
Wartość SNR (stopień tłumienia) 26 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Numer producenta 2124001
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowana wkładka stoperowa ze sznureczkiem o regulowanej długości odwzorowuje kształt przewodu słuchowego i ma stronę prawą i lewą. Minimalny ucisk umożliwia długi okres użytkowania. Wsuwanie wkładki stoperowej bez konieczności obracania, możliwe również w rękawicach. Wgłębienia na kciuk są wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, a opakowanie z tektury z recyklingu. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).