Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit multi detec, Inhalt Paar / Größe: 50ML

Artikel-Nr.: 097623 50ML
Preis pro 1 Stück (168,06 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex xact-fit
Farbe blau
Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stöpseleigenschaften detektierbar; vorgeformt
Inhalt Paar 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe L; M
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg
PSA Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Herstellernummer 2224028
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sowohl die innovative Form mit dem einzigartigen ovalen Stöpsel als auch die vorgeformten Haltestifte bieten ein optimales Einsetzen und Herausnehmen. Es ist eine hygienische Verwendung, da die Stopfen nicht berührt werden. Diese können danach leicht gereinigt werden. Ein optimaler Tragekomfort wird durch den geringen Anpressdruck erreicht, auch über einen längeren Zeitraum. Durch die zwei Größen ist der Stöpsel für die meisten Gehörgänge geeignet. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Detektierbare Variante mit Metallclip und in blauer Farbe zur Erkennung in der Produktion.

Lieferumfang:

Inklusive Stöpselboxen.