Ochranné ucpávky do uší, sada 50 párů uvex xact-fit multi detec, Obsah párů / velikost: 50ML

Artiklové číslo: 097623 50ML
Cena za 1 ks (CZK 3866,00 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah párů / velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex xact-fit
Barva Modrá
Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Termoplastický elastomer (TPE)
Vlastnosti zátky Detekovatelné; vytvarováno
Obsah pár 50 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost L; M
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097623 50ML
EAN / GTIN 4066853022244
Číslo výrobce 2224028
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Jak inovativní tvar s jedinečnou oválnou ucpávkou, tak také vytvarované přídržné kolíky nabízí optimální umístění a vyjmutí. Jedná se o hygienické použití, protože se ucpávek nedotýkáte. Tyto je možné po použití snadno vyčistit. Optimálního komfortu nošení je dosaženo díky malému přítlačnému tlaku, také při delší době použití. Díky dvěma velikostem je ucpávka vhodná pro většinu zvukovodů. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Detekovatelná verze s kovovým klipem a v modré barvě k rozpoznání ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně krabic se zátkami.