Kaptur standardowy rozm. L/XL X-plore® 8000, Typ: SHORT

Nr art.: 097307 SHORT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Czysta biel
Seria X-plore 8000
Oznaczenie producenta X-plore 8000 Standardhaube
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Kompatybilny z osłoną przed wiatrem tak
Z szybką tak
Materiał szybki Poliwęglan
Wielkości międzynarodowe L; XL
Kolor Białe
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Włókno syntetyczne (PF-SF)
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 12941; EN 166
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Numer producenta R59810
Producent/osoba odpowiedzialna Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Standardowe kaptury Dräger X-plore® 8000 są produkowane w wersji krótkiej i długiej. Obydwa modele są dostępne w kolorze białym i rozmiarze L/XL. Produkty te można stosować przede wszystkim w tych obszarach, w których nie ma potrzeby stosowania żadnej dodatkowej ochrony oczu i głowy. Zapewniają one wygodne i stabilne osadzenie. Ponadto nadają się dla osób noszących okulary oraz osób z brodą.

Norma:

EN 12941 stopień ochrony TH3 w połączeniu z Dräger X-plore 8000; EN 166

Pasuje do:

Zestawy do ochrony dróg oddechowych 097300 8500 I 097300 8700.