Calotta standard Dim. L/XL X-plore® 8000, Modello: SHORT

Codice art.: 097307 SHORT
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Serie X-plore 8000
Denominazione originale prodotto X-plore 8000 Standardhaube
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Compatibile con sistemi elettroventilati papr si
Con disco sì
Materiale dischi Policarbonato
Dimensione internazionale L; XL
Colore bianco
Tipo di prodotto Calotta
Materiale Fibra sintetica (PF-SF)
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 12941; EN 166
Caratteristiche Supporto per cuffie
Genere Unisex
Categoria di protezione III
CAS AL 1A004A
Codice SH AL 01

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Codice del produttore R59810
Produttore/persona responsabile Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Le calotte standard Dräger X-plore® 8000 sono acquistabili in esecuzione corta o lunga. Entrambi i modelli sono disponibili in colore bianco e nelle dimensioni L/XL. Le calotte di questo tipo sono principalmente progettate per le applicazioni che non richiedono un’ulteriore protezione meccanica degli occhi e della testa. Caratterizzate da una tenuta comoda e stabile, queste calotte sono adatte anche per chi porta gli occhiali e per le persone con la barba.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH3 in combinazione con Dräger X-plore 8000; EN 166

Per:

Respiratore n. art. 097300 8500 e 097300 8700.