• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Gorra estándar tam. L/XL X-plore® 8000, Tipo: SHORT

Número de artículo: 097307 SHORT

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco puro
Serie X-plore 8000
Denominación del fabricante X-plore 8000 Standardhaube
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Compatible con el protector de la rejilla de ventilación sí
Con visera sí
Material cristal Policarbonato
Talla internacional L; XL
Color blanco
Tipo de producto Capucha
Material Fibra sintética (PF-SF)
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 12941; EN 166
Características Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección III
CAS AL 1A004A
Código SH AL 01

Identificación y clasificación

Número de artículo 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Número del fabricante R59810
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Los gorros estándar Dräger X-plore® 8000 están disponibles en versión corta y larga. Ambos modelos están disponibles en color blanco y tamaño L/XL. Estos gorros están destinados principalmente al uso en ámbitos en los que no se necesita ninguna otra protección mecánica para los ojos y la cabeza. Los gorros ofrecen un ajuste cómodo y estable. Además, también son apropiados para personas con barba o que llevan gafas.

Norma:

EN 12941 nivel de protección TH3 junto con Dräger X-plore 8000; EN 166

Idóneo para:

Juegos de protección respiratoria con soplador 097300 8500 y 097300 8700.