Standaardkap maat L/XL X-plore® 8000, Type: SHORT

Artikelnummer: 097307 SHORT
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, wit Zuiver wit
Serie X-plore 8000
Artikelomschrijving producent X-plore 8000 Standardhaube
Toepassingsgebied bescherming tegen chemicaliën
Compatibel met ventilator-adembescherming ja
Met glas ja
Materiaal glas polycarbonaat
Internationale maat L; XL
Kleur wit
Producttype kap
Materiaal synthetische vezel (PF-SF)
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Verstelbare wijdte ja
Norm EN 12941; EN 166
Eigenschappen gehoorbeschermingsopname
Geslacht Unisex
Beschermingscategorie III
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097307 SHORT
EAN/GTIN 4026056008742
Nummer fabrikant R59810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Dräger X-plore® 8000 standaardkap is er in een korte en lange uitvoering. Beide modellen zijn leverbaar in de kleur wit en de maat L/XL. De toepassingsgebieden van deze kappen zijn vooral die waarin geen andere mechanische oog- en hoofdbescherming nodig is. De kappen zitten comfortabel en stabiel. Bovendien zijn ze ook geschikt voor bril- en baarddragers.

Norm:

EN 12941 beschermingsniveau TH3 in combinatie met Dräger X-plore 8000; EN 166

T.b.v.:

Motoraangedreven adembeschermingssets 097300 8500 en 097300 8700.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen