Cagoule standard réf. L/XL X-plore® 8000, Type: SHORT

Réf.: 097307 SHORT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, blanc Blanc pur
Série X-plore 8000
Référence fabricant X-plore 8000 Standardhaube
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Compatible avec appareil de protection respiratoire à ventilation assistée oui
Avec visière oui
Matériau disque polycarbonate
Taille internationale L; XL
Couleur blanc
Type de produit cagoule
Matériau fibres synthétiques (PF-SF)
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 12941; EN 166
Caractéristiques logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III
CAS AL 1A004A
Code SH AL 01

Identification et classification

Référence article 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Réf. fabricant R59810
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Les cagoules standard Dräger X-plore® 8000 sont disponibles en versions courte et longue. Les deux modèles sont disponibles en blanc et en taille L/XL. Les domaines d'application de ces cagoules sont essentiellement ceux dans lesquels aucune autre protection mécanique des yeux et de la tête n'est nécessaire. Les cagoules offrent un port confortable et stable. Elles conviennent également pour les porteurs de lunettes et les barbus.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH3 en association avec Dräger X-plore 8000; EN 166

Adapté(s) pour:

Kits de protection respiratoire à ventilation assistée 097300 8500 et 097300 8700.