Standardní kukla vel. L/XL X-plore® 8000, Typ: SHORT

Artiklové číslo: 097307 SHORT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada X-plore 8000
Označení výrobce X-plore 8000 Standardhaube
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Kompatibilní s ochranou proti vdechnutí vzduchu z ventilátoru ano
S diskem ano
Materiál kotouče Polykarbonát
Mezinárodní velikost L; XL
Barva Bílá
Druh produktu Kryt
Materiál Syntetické vlákno (PF-SF)
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 12941; EN 166
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Číslo výrobce R59810
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Standardní kukly Dräger X-plore® 8000 se dodávají v krátkém a dlouhém provedení. Oba modely se dodávají v bílé barvě a ve velikosti L/XL. Oblastí použití pro tyto kukly jsou především oblasti, ve kterých není potřebná žádná další mechanická ochrana očí a hlavy. Kukly nabízí stabilní a pohodlné usazení. Jsou vhodné také pro osoby s brýlemi a vousy.

Norma:

EN 12941 úroveň ochrany TH3 ve spojení se systémem Dräger X-plore 8000; EN 166

Vhodné pro:

Sady respirátorů s ventilátorem 097300 8500 a 097300 8700.