{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 583 | |
| Oznaczenie producenta | Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC | |
| Maks. ochrona przed napięciem | 500 V | |
| Liczba par | 1 para | |
| Klasa | 00 | |
| Kategoria, EN 60903 | A; C; Z | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Grubość | 0,5 mm | |
| Kod EN 388 | 2121X | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona dla elektryków | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty; Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 60903 | |
| Materiał podłoża | Lateks | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 360 mm | |
| masa całkowita | 72 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094913 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198758396 | |
| Numer producenta | 058309112X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |