Elektriko pirštinių pora 583, 500 V AC, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094913 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 583
Gamintojo pavadinimas Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Įtampos apsauga max. 500 V
Pora 1 pora
Klasė 00
Kategorija, EN 60903 A; C; Z
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Storis 0,5 mm
EN 388 kodas 2121X
Spalva raudona
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis elektrikų apsauga
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 60903
Bazinė medžiaga lateksinės
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be silikono
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 360 mm
Bendras svoris 72 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094913 9
EAN / GTIN 4008198758396
Gamintojo numeris 058309112X
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Izoliuojanti, silikono neturinti latekso pirštinė, skirta apsaugai nuo elektros keliamų pavojų ir nuo terminių pavojų, kuriuos sukelia elektros lanko išlydžiai. Lanksti, su struktūruotu sukibimo paviršiumi, užtikrinančiu didelį lytėjimo pojūtį ir gerą sukibimą.
Darbams prie įtampos iki 500 V, klasė 00.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas