Paire de gants pour électriciens 583, 500 V c.a., Taille des gants: 9

Réf.: 094913 9
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
583
Référence fabricant
Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Protection contre la tension max.
500 V
Contenu Paires
1 paire
Classe
00
Catégorie, EN 60903
A; C; Z
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
2
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
X
Epaisseur
0,5 mm
Code EN 388
2121X
Couleur
Rouge
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection des électriciens
Taille de gants
9
Domaine d’application
Heavy Duty; multi-usages
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
Norme
EN 388; EN 60903
Substrat
latex
Revêtement
non revêtu
avec doublure
non
Caractéristiques
Sans silicone
Catégorie de protection
III
Longueur totale L
360 mm
Poids total
72 g
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094913 9
EAN / GTIN 4008198758396
Réf. fabricant 058309112X
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Gants isolants en latex sans silicone pour la protection contre les risques électriques et les dangers thermiques liés aux arcs électriques. Souples, avec surface de préhension structurée pour une grande sensibilité et une bonne préhension.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 500 V, classe 00.