{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 583 | |
| Označení výrobce | Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC | |
| Napěťová ochrana max. | 500 V | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída | 00 | |
| Kategorie, EN 60903 | A; C; Z | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Tloušťka | 0,5 mm | |
| EN 388 Code | 2121X | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana pro elektrikáře | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 60903 | |
| Nosný materiál | Latex | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 360 mm | |
| Hmotnost celkem | 72 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094913 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198758396 | |
| Číslo výrobce | 058309112X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |