{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
583
|
|
| Denumirea producătorului |
Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
|
|
| Protecție la tensiune max. |
500 V
|
|
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Clasa |
00
|
|
| Categorie, EN 60903 |
A; C; Z
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
2
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
1
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
2
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
1
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
X
|
|
| Concentrație |
0,5 mm
|
|
| Cod EN 388 |
2121X
|
|
| Culoarea |
roşu
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Domeniu de utilizare |
Protecție electrician
|
|
| Mărime mănuşă |
9
|
|
| Domeniul de aplicare |
Heavy Duty; Multifuncțională
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| Standard |
EN 388; EN 60903
|
|
| Material de bază |
Latex
|
|
| Strat de acoperire |
neacoperită
|
|
| căptuşit |
nu
|
|
| Caracteristici |
Fără silicon
|
|
| Categoria de protecție |
III
|
|
| Lungimea totală L |
360 mm
|
|
| Greutate totală |
72 g
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094913 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198758396 | |
| Număr producător | 058309112X | |
| Producător/responsabil | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |