{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 583 | |
| Denominazione originale prodotto | Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC | |
| Protezione di tensione max. | 500 V | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Classe | 00 | |
| Categoria, EN 60903 | A; C; Z | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Spessore | 0,5 mm | |
| Codice EN 388 | 2121X | |
| Colore | rosso | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione per elettricisti | |
| Misura dei guanti | 9 | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty; Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 60903 | |
| Materiale di supporto | Lattice | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | privo di siliconi | |
| Categoria di protezione | III | |
| Lunghezza complessiva L | 360 mm | |
| Peso totale | 72 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094913 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198758396 | |
| Codice del produttore | 058309112X | |
| Produttore/persona responsabile | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |