Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094913 9
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
583
Herstellerbezeichnung
Elektriker Handschuh-Paar 583, 500 V AC
Spannungsschutz max.
500 V
Inhalt Paar
1 Paar
Klasse
00
Kategorie, EN 60903
A; C; Z
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
2
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
X
Stärke
0,5 mm
EN 388 Code
2121X
Farbe
rot
Produktart
Handschuhe
Einsatzbereich
Elektrikerschutz
Handschuh-Größe
9
Anwendungsbereich
Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Norm
EN 388; EN 60903
Trägermaterial
Latex
Beschichtung
unbeschichtet
gefüttert
nein
Eigenschaften
silikonfrei
Schutzkategorie
III
Länge gesamt L
360 mm
Gewicht gesamt
72 g
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094913 9
EAN / GTIN 4008198758396
Herstellernummer 058309112X
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Isolierender, silikonfreier Latex-Handschuh zum Schutz vor elektrischen Risiken und vor den thermischen Gefahren durch Störlichtbögen. Flexibel und mit strukturierter Grifffläche für ein hohes Feingefühl und Griffigkeit.
Für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 500 V, Klasse 00.